品番 : EA765MG-103A
品名 : 0.7mm ボールペン(黒・ゲルグリップ/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SD617GG1P.40 |
---|---|---|---|
ボディカラー | ブルー | サイズ | φ13.6×141.5mm |
重量 | 14.2g | ボール径 | 0.7mm |
インク色 | 黒 | ||
ノック式 | |||
αGELを採用した、やわらかく弾力性のあるグリップのため、指にフィットします。 ※αGEL |
シリコーンを主原料とするやわらかいゲル状素材です。この素材は特殊な分子構造になっていて、衝撃を三次元的に分散させ、反発力や復元力をコントロールします。その為、わずか2cm厚のシート上に、地上18m(ビルの6階に相当)から生卵を落下させても、卵を割ることもなくピタリと静止させることができます。(αGELは、(株)ジェルテックの登録商標です。) | 替芯 | EA765MG-161~-163(旧) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 00:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA765MG-161 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) |
部品 | EA765MG-162 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) |