品番 : EA765MG-161
品名 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SA7CN.24 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | サイズ | 軸径φ3.0×121mm |
| ボール径 | 0.7mm | 重量 | 1.0g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | ||
| EA765MG-15~-16B、-19、旧765MG-101A~-103A用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-161 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| EA765MG-162 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) |
| EA765MG-164 1.0/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-15 : 0.7mm[黒]ボールペン(10本) |
| 本体 | EA765MG-15B : 0.7mm[黒]ボールペン |
| 本体 | EA765MG-19 : 0.7mm[黒]ボールペン(ピンク/10本) |
