品番 : EA765MG-19
品名 : 0.7mm[黒]ボールペン(ピンク/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SN10007T.13 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベリー楽ノック | ボディカラー | ピンク |
| 機構 | ノック式 | インク色 | 黒 |
| 全長 | 140mm | 軸径 | φ11.0mm |
| 厚さ | 16.0mm | ボール径 | 0.7mm |
| 入数 | 10本 | ||
| 最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。 | |||
| 曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-161 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
10本入り

