詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-11A

品名 : 0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 SA7N.15
インク色 赤 サイズ 軸径φ3.0×144.0mm
ボール径 0.7mm 重量 1.2g(1本あたり)
入数 10本入り
旧EA765MG-11,旧-12, 旧-211, 旧-211B,旧-212,旧-212B用の替芯です。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 00:26現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1777ページ
バリエーション一覧
EA765MG-11A 0.7mm[赤]ボールペン替芯(10本)
EA765MG-12A 0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本)
ウェブカタログ画像
※10本入り
※インクは赤色です。
  • ※10本入り\n※インクは赤色です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top