品番 : EA765MG-12AA
品名 : 0.7mm[黒]ボールペン(10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SAR10P.24 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 151mm | ボール径 | 0.7mm |
| インク色 | 黒 | 入数 | 10本 |
| 軸径 | 8.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/15 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-11AA 0.7mm[赤]ボールペン(10本) |
| EA765MG-12AA 0.7mm[黒]ボールペン(10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-12A : 0.7mm[黒]ボールペン替芯(10本) |
