品番 : EA765MG-152B
品名 : 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXN150381P.15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム | 機構 | ノック式 |
| インク色 | 赤 | ボール径 | 0.38mm |
| 全長 | 139.6mmmm | 軸径 | φ11.3mm |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂 クリップ:ABS樹脂 ロプラ:再生PBT樹脂 |
入数 | 10本 |
| 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載 | |||
| メーカー従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 | |||
| 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現 | |||
| 優れた速乾性があり、高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。 | |||
| 濃い色の線をなめらかに書けるよう最適化されたペン先です。 | |||
| 新機構でインクの直流・逆流を防止します。 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/16 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-151 0.38mm 極細ボールペン(黒) |
| EA765MG-151B 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本) |
| EA765MG-152 0.38mm 極細ボールペン(赤) |
| EA765MG-152B 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-159 : 0.38mm ボールペン替芯(赤) |
| 部品 | EA765MG-159B : 0.38mm ボールペン替芯(赤/10本) |
