品番 : EA765MG-158B
品名 : 0.38mm ボールペン替芯(黒/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXR38.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム替芯 | 仕様 | 替芯(黒) |
| ボール径 | 0.38mm | 重量 | 1.7g |
| 入数 | 10本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-158B 0.38mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| EA765MG-159B 0.38mm ボールペン替芯(赤/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-151 : 0.38mm 極細ボールペン(黒) |
| 本体 | EA765MG-151B : 0.38mm 極細ボールペン(黒/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:10本
※本商品のインク色は黒です。