品番 : EA765MG-16B
品名 : 0.7mm[赤]ボールペン
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SN100071P.15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベリー楽ノック | インク色 | 赤 |
| 機構 | ノック式 | 全長 | 140mm |
| 軸径 | φ11.0mm | 厚さ | 16.0mm |
| ボール径 | 0.7mm | 替芯 | EA765MG-161(黒)、MG-162(赤)、(旧)MG-163(青) |
| 軸仕上 | 軸:PC再生材樹脂 クリップ:ABS樹脂 |
チップ材質 | ステンレス |
| 重量 | 8.7g | 入数 | 1本入り |
| 最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。 | |||
| 曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/06 20:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-15 0.7mm[黒]ボールペン(10本) |
| EA765MG-15B 0.7mm[黒]ボールペン |
| EA765MG-16 0.7mm[赤]ボールペン(10本) |
| EA765MG-16B 0.7mm[赤]ボールペン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-162 : 0.7/3.0x121mm ボールペン替芯(赤・10本) |

