詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MG-171

品名 : 0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本)

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 S7L.24
インク色 黒 サイズ 軸径φ3.0×98.0mm
ボール径 0.7mm 重量 0.8g(1本あたり)
入数 10本入り
EA765MG-105、-106、旧EA765MG-21、旧-22、旧-36、旧-37、旧-38、旧-61、旧-62、旧-107用の替芯です。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 23:17現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1778ページ
ウェブカタログ画像
※10本入り
  • ※10本入り

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top