品番 : EA765MG-106
品名 : 0.7mm ボールペン(ナチュラル)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SS1025.70 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピュアモルト | ボディーカラー | ナチュラルウッド |
| インク色 | 黒 | 機構 | ノック式 |
| サイズ | 軸径φ10.9×厚さ13.7×全長132.2mm | ボール径 | 0.7mm |
| 軸仕上 | 軸:木(ウイスキー熟成後の樽を再加工) クリップ:鋼材 |
重量 | 19.4g |
| 入数 | 1本 | 替芯 | EA765MG-171(黒)、旧-172(赤) |
| 本物の樽から生まれた世界に1本の風合い | |||
| 何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、独自の加工技術でボールペン素材にしました。 | |||
| 木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本です。 | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-105 0.7mm ボールペン(ダークブラウン) |
| EA765MG-106 0.7mm ボールペン(ナチュラル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-171 : 0.7/3.0x98.6mm ボールペン替芯(黒・10本) |

