品番 : EA765MG-2
品名 : 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トンボ鉛筆 | 型番 | BC-AP20 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | ボール径 | 0.7mm |
| 入数 | 1本 | 全長×軸径 | 122×14mm |
| ボディカラー | クリアー | 材質 | 軸:PMMA樹脂、エラストマー クリップ:硬銅線(塗装:メッキ仕上げ) 0.7mmボール細字ステンレスチップ ブリスターパック入り |
| 重量(g) | 15 | ||
| 油性 | |||
| エアプレスシステム搭載!かすれや途切れに強い加圧式ボールペン | |||
| 手袋をしていても滑りにくいラバーボディを採用 | |||
| ボディー表面を軟質樹脂(エラストマー)で仕上げ、濡れた手や手袋をしたままでもしっかりホールドします。 | |||
| ノック加圧機構で速書き、上向き書き、湿った紙への筆記でもインクがかすれずくっきり書けます。 | |||
| しなやかさと強靭さを兼ね備えた強力ワイヤークリップで大きく開きます。コピー用紙1枚から厚いものまでしっかり留まります。 | |||
| 事務用ボールペン(標準150ミリ前後)より短いため、素早くノックでき、狭い場所や混みあった場所での筆記・速記に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-1 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/フルブラック) |
| EA765MG-2 0.7mm ボールペン・加圧式(黒/透明) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-10 : EA765MG-1~-8 ボールペン替芯 |
ウェブカタログ画像
拡大

