品番 : EA765MG-233A
品名 : 0.7mm 2色シャープ・ボールペン(黒・赤/ナチュラルウッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MSXE310050770 |
---|---|---|---|
商品名 | ピュアモルト | サイズ | φ14.0×147.0mm |
重量 | 22.9g | ボール径 | 0.7mm |
ボールペンインク色 | 黒、赤 | シャープ芯径 | 0.5mm |
ボディカラー | ナチュラル | ||
ウイスキー熟成後の樽を再加工し、軸に使用しています。 | |||
超低摩擦ジェットストリームインク※搭載。 ※ジェットストリームインク |
低粘度で潤滑性の高いインク。ペン先と紙の摩擦が大幅に軽減され、従来品の約半分の力で書くことができます。また、黒色密度が従来のインクの約2倍で、クッキリ濃く書けます。速乾性にも優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765MG-233A 0.7mm 2色シャープ・ボールペン(黒・赤/ナチュラルウッド) |
EA765MG-234A 0.7mm 2色シャープ・ボールペン(黒・赤/ダークブラウン) |