品番 : EA765MG-282
品名 : 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | UMN105EW.15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ユニボール シグノ | インク色 | 赤 |
| 機構 | ノック式 | 全長 | 139.3mm |
| 軸径 | φ10.6mm | 厚さ | 15.0mm |
| ボール径 | 0.5mm | 重量 | 10.0g |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 グリップ:再生PC樹脂 |
入数 | 1本 |
| 顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。 | |||
| ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。 紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。 |
|||
| 【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなりません。 | |||
| 【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/05 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-282A : 0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/10本) |
