品番 : EA765MG-283A
品名 : 0.5mm ボールペン替芯(青・ゲルインク/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | UMR85N.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | 全長 | 112.0mm |
| 軸径 | φ6.2mm | ボール径 | 0.5mm |
| 重量 | 2.6g | 入数 | 10本 |
| EA765MG-283、283B用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-281A 0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本) |
| EA765MG-282A 0.5mm ボールペン替芯(赤・ゲルインク/10本) |
| EA765MG-283A 0.5mm ボールペン替芯(青・ゲルインク/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-283 : 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式) |
| 本体 | EA765MG-283B : 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式/10本) |

※本商品のインクは青です。
※10本入り