品番 : EA765MG-348A
品名 : 0.5mm ボールペン替芯(青/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SXR8005K.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム替芯 | インク色 | 青 |
| 全長 | 87.7mm | 軸径 | φ3.0mm |
| ボール径 | 0.5mm | 重量 | 0.7g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | ||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク | |||
| EA765MG-341、-342、-343用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/18 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-346A 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| EA765MG-347A 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本) |
| EA765MG-348A 0.5mm ボールペン替芯(青/10本) |
| EA765MG-349A 0.5mm ボールペン替芯(緑/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-341 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ブラック) |
| 本体 | EA765MG-342 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ネイビー) |
| 本体 | EA765MG-343 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青・緑/ボルドー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品のインク色は青です。
※入数:10本