品番 : EA765MG-352
品名 : 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ピンク)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MSXE380005P13 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジェットストリーム | ボディカラー | ピンク |
| インク色 | 黒・赤・シャープペン | 機構 | ノック式 |
| 全長×軸径 | 147.6×12.2mm | 厚さ | 17.1mm |
| ボール径 | 0.5mm | 芯径 | 0.5mm |
| 重量 | 15.3g | 軸仕上 | 口金・リング:真鍮+メッキ、ラバーグリップ 内筒:PP樹脂 後軸:ABS樹脂+塗装 クリップ:鋼材 |
| 入数 | 1本 | ||
| ジェットストリーム | |||
| 1本にボールペン2色(黒・赤)とシャープの機能が揃った多機能ボールペンです。 | |||
| 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載 | |||
| 先軸内部を樹脂製にしたことで、外観の高級感を保ちながら軽量化し、軸の最適なウェイトバランスを実現しています。 | |||
| 「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 | |||
| 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました。(黒インク) | |||
| 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 | |||
| スプリングチップ&ツインボール機構を搭載。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。 また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。 |
|||
| 落ち着いたカラーリングの塗装を施し、オフィス・仕事先・プライベートなど様々なシーンにマッチするスタイリッシュなデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 12:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1779ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-351 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック) |
| EA765MG-352 0.5mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ピンク) |
| EA765MG-356 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ブラック) |
| EA765MG-357 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/ネイビー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-346A : 0.5mm ボールペン替芯(黒/10本) |
| 部品 | EA765MG-347A : 0.5mm ボールペン替芯(赤/10本) |
