品番 : EA765MG-42C
品名 : 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | UMR83.15 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 全長 | 112.0mm |
| 軸径 | φ6.2mm | 重量 | 2.6g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| EA765MG-42AA用の替芯です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-41C 0.38mm 替芯(EA765MG-41AA用/黒/10本) |
| EA765MG-42C 0.38mm 替芯(EA765MG-42AA用/赤/10本) |
| EA765MG-43C 0.38mm 替芯(EA765MG-43AA用/青/10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-42AA : 0.38mm 極細ボールペン(赤/10本) |

※本商品のインク色は赤です。
※入数:10本