品番 : EA765MG-47
品名 : 1.0mm ボールペン(黒・10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | SN10010.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ベリー楽ノック | インク色 | 黒 |
| 機構 | ノック式 | 全長 | 140mm |
| 軸径 | φ11.0mm | 厚さ | 16.0mm |
| ボール径 | 1.0mm | 替芯 | EA765MG-164(黒) |
| 軸仕上 | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:ABS樹脂 |
重量 | 8.7g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| 最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。 | |||
| 曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/06 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1777ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-47 1.0mm ボールペン(黒・10本) |
| EA765MG-48 1.0mm ボールペン(赤・10本) |
| EA765MG-49 1.0mm ボールペン(青・10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-164 : 1.0/3.0x121mm ボールペン替芯(黒・10本) |
