品番 : EA765MG-507
品名 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/シルバー
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 16-0222-219 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メタリノ4 | 全長×軸径 | 142×14mm |
| インク色 | 黒・赤・青・シャープペン | ボール径 | 0.7mm |
| 芯径 | 0.5mm(HB) | ボディーカラー | シルバー |
| 入数 | 1本 | ||
| メタル調でクールなデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/18 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA765MG-532 : 0.7mm ボールペン替芯(黒) |
| 部品 | EA765MG-533 : 0.7mm ボールペン替芯(赤) |
| 部品 | EA765MG-534 : 0.7mm ボールペン替芯(青) |
| オプション | EA765MG-531 : 0.5mm ボールペン替芯(黒) |
| オプション | EA765MG-535 : 1.0mm ボールペン替芯(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
