品番 : EA765MG-533
品名 : 0.7mm ボールペン替芯(赤)
仕様
| メーカー | セーラー万年筆 | 型番 | 18-0103-230 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 入数 | 1本 |
| 全長×軸径 | 67×2.3mm | ボール径 | 0.7mm |
| 重量(g) | 0.9 | 材質 | チップ:ステンレス |
| 【EA765MG-507、-509】用替芯 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
130 円(税抜)/ 143 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/11/18 09:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1778ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MG-531 0.5mm ボールペン替芯(黒) |
| EA765MG-532 0.7mm ボールペン替芯(黒) |
| EA765MG-533 0.7mm ボールペン替芯(赤) |
| EA765MG-534 0.7mm ボールペン替芯(青) |
| EA765MG-535 1.0mm ボールペン替芯(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MG-507 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青/シルバー |
| 本体 | EA765MG-509 : 0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

※本商品のインク色は赤です。