品番 : EA765MG-605
品名 : 0.7mm ボールペン(黒/ライトグリーン)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | AX-6677 |
---|---|---|---|
インク色 | 黒 | ボール径 | 0.7mm |
入数 | 1本 | 全長×軸径 | 147×11mm |
ボディカラー | ライトグリーン | ||
超軽量ボディ | |||
油性 | |||
ノック式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/06/15 08:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1844ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA765MG-600 : 0.7mm ボールペン替芯(黒/10本) |
拡大