品番 : EA765MG-611
品名 : 0.7mm ボールペン(3WAY/黒/ブラック)
仕様
メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | LA-6688 |
---|---|---|---|
商品名 | ラポルタ スマタテペン | インク色 | 黒 |
ボール径 | 0.7mm | 入数 | 1本 |
カラー | ブラック | 全長 | 154mm |
軸径 | 11mm | 重量 | 8.4g |
材質 | 樹脂(ABS)、ゴム(シリコン) | ||
油性 | |||
スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの3つの機能がついた便利なボールペンです。 | |||
スマホが立てられる3WAYボールペン | |||
リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度(厚みは9㎜まで対応) | |||
ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩けます。 | |||
回転繰り出し式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/16 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1843ページ 1986ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA765MG-611 0.7mm ボールペン(3WAY/黒/ブラック) |
EA765MG-612 0.7mm ボールペン(3WAY/黒/シルバー) |
EA765MG-621 0.7mm ボールペン替芯(黒) |