詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-101A

品名 : [極細] 筆ペン

仕様

メーカー 呉竹(Kuretake) 型番 XO50F2-10S
商品名 完美王 用途 書簡や宛名書き等に
インク色 墨 仕様 極細
全長 174mm 筆記可能距離 750~850m(カートリッジインク1本使用時)
重量 17g
水性顔料インキ
カートリッジ式
筆のような安定した書き心地
押さずにインクが流れてすらすら書けます。
日本製
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/15 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1785ページ
バリエーション一覧
EA765MH-101A [極細] 筆ペン
EA765MH-102 [中字] 筆ペン
EA765MH-103 [太字] 筆ペン
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top