品番 : EA765MH-15A
品名 : 5本組 蛍光ペンセット
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUS101TN5C2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロパス2 | 〈セット内容〉 | 5色セット 桃、橙、黄、緑、空 |
| 線幅 | 太:4.0mm、細:0.6mm | 全長 | 140.0mm |
| 軸径 | φ11.0mm | 厚さ | 14.0mm |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:PET繊維 ケース:PP樹脂 |
ケースサイズ | 縦141.0×横57.5×厚さ13.0mm |
| 総重量 | 51.0g(1本あたり7.6g) | ||
| 太、細両用 | |||
| コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/11/15 13:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-10A 3本組 蛍光ペンセット |
| EA765MH-15A 5本組 蛍光ペンセット |
