品番 : EA765MH-351
品名 : [ピンク] 蛍光ペン(フリクション)
仕様
| メーカー | PILOT(パイロット) | 型番 | SFL-10SL-P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フリクションライト | インク色 | ピンク |
| 線幅 | 3.3mm | 全長 | 139.4mm |
| 軸径 | φ12.6mm | 材質 | 軸・キャップ:リサイクル樹脂 |
| 重量 | 9.8g | 入数 | 1本 |
| 引きすぎ、引き間違いを簡単に消去できるキャップ式蛍光ペン | |||
| 筆跡が乾いてから、ボディ後部の専用ラバーで筆跡を消すことができます。 | |||
| 摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消し残りが少なく、消しカスも出ません。 | |||
| 手帳、スタディプランナーなど幅広く使えて便利です。 | |||
| グリーン購入適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/14 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
