品番 : EA765MH-401
品名 : [ピンク] ノック式蛍光ペン(5本)
仕様
| インク色 | ピンク | 入数 | 5本 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 1.0~3.5mm | 全長 | 143mm |
| 材質 | 軸、ノック:再生PP クリップ:PC ペン先:ポリエステル繊維 内部部品:PP、POM、合成ゴム、鉄、ポリエステル繊維 |
||
| ペン先の出し入れはボールペンのようにノックするだけ。 | |||
| ノック式なのでキャップをなくさない。 | |||
| 片手ですぐに使える。 | |||
| キャップがなくても、ペン先が乾燥しないボールシャッター機構を採用。 | |||
| ノック式ながらも普通のペンと変わらない太さ(φ12mm)で使いやすい。 | |||
| クリップに挟むとペン先が戻る安心設計。 | |||
| 経済的なカートリッジ式。 | |||
| 参考書、資料などのマーキングに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/16 12:31現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
5本入り
商品動画
