品番 : EA765MH-412
品名 : [イエロー] 交換カートリッジ(10本)
仕様
| インク色 | イエロー | 入数 | 10本 |
|---|---|---|---|
| 線幅 | 1.0~3.5mm | 材質 | キャップ:再生PP カートリッジケース、ポリシース:PP 中綿:ポリエステル繊維 |
| EA765MH-402用カートリッジ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/16 12:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
10本入り
