品番 : EA765MH-45B
品名 : [スカイブルー/太・細] 蛍光ペン(10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PUS138T.48 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロパス・ウインドウ | インク色 | スカイブルー |
| 線幅 | 太:4.0mm 細:0.6mm |
全長 | 138mm |
| 軸径 | φ11mm | 厚さ | 15mm |
| 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維 |
重量 | 8.4g(1本あたり) |
| 入数 | 10本 | ||
| 誰もが経験する蛍光ペンの不満を解決した、速乾性に優れた蛍光ペンです。 | |||
| 乾きが早くインクがしっかり定着し、紙や手を汚しません。 | |||
| 教科書のようなツヤのある紙でも手や紙を汚さずキレイにマーキングできます。 | |||
| 「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間を当社従来品の3分の1以下に短縮しています。 | |||
| 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/02 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1780ページ | ||||
