品番 : EA765MH-6
品名 : [黒/細字] 水性サインペン(10本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | MYT7.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | リブ | インク色 | 黒 |
| 線幅 | 0.7mm | 全長 | 137.0mm |
| 軸径 | φ12.0mm | 厚さ | 15.0mm |
| 重量 | 9.3g(1本あたり) | 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:PET繊維 |
| 入数 | 10本 | ||
| 水にぬれてもにじみにくい水性顔料サインペン | |||
| 宛名書き、事務用に最適です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/18 06:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-6 [黒/細字] 水性サインペン(10本) |
| EA765MH-7 [赤/細字] 水性サインペン(10本) |
