品番 : EA765MH-76
品名 : 10本組 水性サインペン
様々な色調の組み合わせをラインアップした細書きに適したサインペン
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PEMSY10C.NO2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エモット | インク色 | 10色セット |
| セット内容 | グレー・ベージュ・ライトオレンジ・コーラルピンク・ライトピンク・ベビーピンク・ライトバイオレット・スカイブルー・ライトブルー・エメラルドグリーン | 線幅 | 0.4mm |
| 全長 | 158.7mm | 軸径 | φ8.8mm |
| 厚さ | 8.8mm | 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:POM樹脂 ケース:PP樹脂 |
| ケースサイズ | 縦168.0×横97.0×厚さ15.0mm | 総重量 | 118.0g(1本あたり6.6g) |
| 入数 | 10本 | ||
| あざやかな色のほか、深みのある色、淡い色など様々な色調の組み合わせをラインアップした細書きに適したサインペンです。 | |||
| 耐水性顔料インクで水に濡れてもにじみにくい | |||
| ペン芯をアウターで覆うことでペン先がつぶれず、耐久性のある折れにくいストレスフリーなペン芯となっています。 | |||
| アウターがあることでペン先が守られ、様々な筆記角度での使用ができるだけでなく、描線幅が変わらずに0.4mmの細い線を描き続けることができます。 | |||
| 角がないから握りやすいラウンドスクエア形状です。 | |||
| 白を基調としたシンプルなデザイン | |||
| ケースは持ち運びに便利なコンパクトな形状です。 | |||
| 蓋を開けた状態で自立するため、ペンが取り出しやすい形状です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MH-75 10本組 水性サインペン |
| EA765MH-76 10本組 水性サインペン |
| EA765MH-77 10本組 水性サインペン |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MH-71 : 5本組 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-72 : 5本組 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-73 : 5本組 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-74 : 5本組 水性サインペン |
| 関連商品 | EA765MH-78 : 40本組 水性サインペン |
