詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MH-82

品名 : 5本組 蛍光ペンセット

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PUS102T5C
商品名 プロパス・ウインドウ インク色 桃・橙・黄・緑・空色
線幅 太:4.0mm
細:0.6mm
全長 138mm
軸径 φ11mm 厚さ 15mm
材質 軸:PP樹脂
ペン芯:(太)PE樹脂、(細)PET繊維
ケース:PP樹脂
ケースサイズ 縦140×横61×厚さ17mm
総重量 49.7g(1本あたり8.4g) 入数 5本
太字角芯+細字丸芯のツインタイプ
ペン先の窓から文字が見えるから、チェックしたい箇所だけピタッとはみ出さずに線が引けます。
顔料インク使用で鮮やかに発色
耐水性・耐光性に優れています。
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/12/17 16:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1830ページ
バリエーション一覧
EA765MH-81 3本組 蛍光ペンセット
EA765MH-82 5本組 蛍光ペンセット
ウェブカタログ画像
  • ペン先に窓がある
  • ラインがはみ出ない

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top