品番 : EA765MJ
品名 : 8本組/極細 マジックインキ
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 1-401-0800 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マジックインキ | 〈セット内容〉 | 8色セット 黒・赤・青・緑・黄・茶・橙・紫 |
| 線幅 | 0.7mm | ||
| 油性 | |||
| 極細タイプの油性マーキングペンです。 | |||
| 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 | |||
| 携帯性に優れたクリップ付 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
890 円(税抜)/ 979 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/25 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ 8本組/極細 マジックインキ |
| EA765MJ-20 12本組/極細 マジックインキ |
