品番 : EA765MJ-132
品名 : [EA765MJ-102用] 交換カートリッジ(赤/1本)
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PWBR1005K.15 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 赤 | 線幅 | 4.7mm |
| サイズ | 軸径φ14.5×厚さ14.5×全長110.0mm | ペン芯材質 | アクリル繊維 |
| 重量 | 8.1g | 入数 | 1本 |
| EA765MJ-102、-112用の替カートリッジです。 | |||
| 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。 | |||
| インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」 | |||
| 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/04 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-131 [EA765MJ-101用] 交換カートリッジ(黒/1本) |
| EA765MJ-132 [EA765MJ-102用] 交換カートリッジ(赤/1本) |
| EA765MJ-133 [EA765MJ-103用] 交換カートリッジ(青/1本) |
| EA765MJ-134 [EA765MJ-104用] 交換カートリッジ(緑/1本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MJ-102 : [赤] ホワイトボードマーカー(10本) |
| 本体 | EA765MJ-112 : [赤] ホワイトボードマーカー(1本) |
