品番 : EA765MJ-47B
品名 : [黒/中字] 油性マーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | A50E1P.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピース | インク色 | 黒 |
| 線幅 | 1.5~2.0mm | 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:アクリル繊維 |
| サイズ | 軸径φ12×厚さ21×全長138mm | 重量 | 18.7g |
| 入数 | 1本 | 特徴 | アルコール系溶剤使用、刺激臭が少ない、宛名書き、持ち物の名前書き、金属、木材、樹脂陶器等に |
| 中字丸芯 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/18 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-47 [黒/中字] 油性マーカー(10本) |
| EA765MJ-47B [黒/中字] 油性マーカー |
