詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MJ-55B

品名 : [黒] ホワイトボードマーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PWB1204M.24
商品名 お知らセンサー インク色 黒
油性
中字・丸芯
線幅 1.4~2.2mm 重量 19.2g
使い終わりが分かるお知らせセンサー付
入数は1本入りです。
追加説明
カタログ価格

120 円(税抜)/ 132 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 11:07現在)

商品入数 1 販売単位 本

代替品

EA765MJ-55
バリエーション一覧
EA765MJ-55 [黒] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-55B [黒] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-56 [赤] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-56B [赤] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-57 [青] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-57B [青] ホワイトボードマーカー
EA765MJ-58 [緑] ホワイトボードマーカー(10本)
EA765MJ-58B [緑] ホワイトボードマーカー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top