品番 : EA765MJ-57A
品名 : [青] 交換カートリッジ
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PWBR1004M.33 |
|---|---|---|---|
| インク色 | 青 | 線幅 | 1.4~2.2mm |
| サイズ | 軸径φ14.5×厚さ14.5×全長110.0mm | ペン芯材質 | PET繊維 |
| 重量 | 8.1g | 入数 | 1本 |
| EA765MJ-57、-57B用のカートリッジです。 | |||
| 油性 | |||
| 簡単に詰め替え可能なカートリッジ式です。 | |||
| インク残量が見えるので、使い終わりがわかる「お知らセンサー」 | |||
| 最後までかすれずに、書きやすく、消しやすい新開発インクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-55A [黒] 交換カートリッジ |
| EA765MJ-56A [赤] 交換カートリッジ |
| EA765MJ-57A [青] 交換カートリッジ |
| EA765MJ-58A [緑] 交換カートリッジ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MJ-57 : [青] ホワイトボードマーカー(10本) |
| 本体 | EA765MJ-57B : [青] ホワイトボードマーカー |
