品番 : EA765MJ-81
品名 : [黒] 油性マーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PNA155T1P.24 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パワフルネーム | インク | 黒 |
| 線幅 | 細:0.9mm 極細:0.4mm |
サイズ | 軸径φ12.8×厚さ16.8×全長145.6mm |
| 材質 | 軸:再生PP樹脂 ペン芯:(細)PET繊維、(極細)POM樹脂 |
重量 | 11.5g |
| 入数 | 1本 | ||
| 細字丸芯+極細 | |||
| 布に書いてもにじみにくく、洗濯に強いなまえペンです。 | |||
| クラフトテープやガラスにもはじかず書けます。 | |||
| 新開発の油性顔料インク搭載なので、透明素材に書いてもクッキリと黒く書けます。 | |||
| 布に書いてもにじみにくく、ビニールやプラスチック素材にもくっきり書けて、落ちにくいです。 | |||
| 描線が長持ち、耐水・耐光 | |||
| 非吸収面に書けて多目的に使えます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135 円(税抜)/ 149 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/05 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MJ-81 [黒] 油性マーカー |
| EA765MJ-81B [黒] 油性マーカー(10本) |

