品番 : EA765MK-21
品名 : [赤] 太字 水性マーキングペン(5本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PC8K.15 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ポスカ | ||
| 水性 | |||
| インク色 | 赤 | 全長 | 123.3mm |
| 筆記線幅 | 太字(8mm) | 重量(1本当り) | 44.7g |
| 入数 | 5本 | ||
| ポスタカラーのような鮮やかな発色。 | |||
| 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MK-15B 15色組 太字 水性マーキングペン |
| EA765MK-21 [赤] 太字 水性マーキングペン(5本) |
| EA765MK-22 [青] 太字 水性マーキングペン(5本) |
| EA765MK-23 [黒] 太字 水性マーキングペン(5本) |
| EA765MK-24 [黄] 太字 水性マーキングペン(5本) |
| EA765MK-25 [緑] 太字 水性マーキングペン(5本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MP-153 : [太字] ペイントマーカー替芯(2本) |
