品番 : EA765MP-121B
品名 : [白] 水性ペイントマーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXW2005M.1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 水性ペイントマーカー | ||
| 水性ペイントマーカーです。 | |||
| 中字 | |||
| 線幅 | 1.8~2.5mm | インク色 | 白 |
| 金属・ゴム・プラスチックのも筆記可能で、鮮やかに発色します。 | |||
| 耐水性・耐光性に優れた顔料インクを使用しています。 | |||
| 油性ペイントマーカーと同様の描線性能(耐水性・耐光性・耐熱性・固着性)を有しています。 | |||
| インクの水性化でVOCを大幅削減し、環境へ配慮しています。 | |||
| 刺激臭が少ない。 | |||
| ペン芯は磨耗しにくいため、描線幅の変化が少ない。 | |||
| ペン芯の交換が可能です。 | |||
| 手袋をしたままでもキャップが外しやすい形状になっています。 | |||
| クリップ付で携帯にも便利です。 | |||
| キャップの逆差しが可能です。 | |||
| 入数は1本入りです | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 16:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-121 [白] 水性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MP-121B [白] 水性ペイントマーカー |
| EA765MP-122 [黒] 水性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MP-122B [黒] 水性ペイントマーカー |
| EA765MP-126 [黄] 水性ペイントマーカー(10本) |
| EA765MP-126B [黄] 水性ペイントマーカー |
