詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-136

品名 : [水色/細字] ペイントマーカー(10本)

細字丸芯
固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PX21.8
商品名 ペイントマーカー 線幅 0.8~1.2mm
インク色 水色 主溶剤 キシレン
着色剤 白顔料+着色顔料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 スライバー(アクリル) 軸径 φ11.0mm
全長 133.0mm 重量 13g(1本あたり)
入数 10本入り
油性
細字
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
コンクリートにも書けるインクです。
(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。)
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 12:52現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1498ページ
バリエーション一覧
EA765MP-31B [赤/細字] ペイントマーカー
EA765MP-32B [青/細字] ペイントマーカー
EA765MP-33B [黒/細字] ペイントマーカー
EA765MP-34B [黄/細字] ペイントマーカー
EA765MP-35B [白/細字] ペイントマーカー
EA765MP-36B [金/細字] ペイントマーカー
EA765MP-37B [銀/細字] ペイントマーカー
EA765MP-131B [黄緑/細字] ペイントマーカー
EA765MP-132B [緑/細字] ペイントマーカー
EA765MP-133B [紫/細字] ペイントマーカー
EA765MP-134B [橙/細字] ペイントマーカー
EA765MP-135B [桃/細字] ペイントマーカー
EA765MP-136B [水色/細字] ペイントマーカー
EA765MP-137B [茶/細字] ペイントマーカー
EA765MP-138B [灰/細字] ペイントマーカー
EA765MP-31 [赤/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-32 [青/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-33 [黒/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-34 [黄/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-35 [白/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-36 [金/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-37 [銀/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-131 [黄緑/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-132 [緑/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-133 [紫/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-134 [橙/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-135 [桃/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-136 [水色/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-137 [茶/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-138 [灰/細字] ペイントマーカー(10本)
EA765MP-151 [細字] ペイントマーカー替芯(3本)
ウェブカタログ画像
10本入り
  • 10本入り

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top