品番 : EA765MP-13C
品名 : [青/中字] ペイントマーカー(10本)
中字丸芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PX20.33 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ペイントマーカー | 線幅 | 2.2~2.8mm |
| インク色 | 青 | 主溶剤 | キシレン |
| 着色剤 | 白顔料+着色顔料 | 軸材質 | アルミ |
| ペン芯材質 | スライバー(アクリル) | 軸径 | φ15.0mm |
| 全長 | 142.0mm | 重量 | 22.5g(1本あたり) |
| 入数 | 10本入り | ||
| 油性ペイントマーカー | |||
| 中字 | |||
| 固着性・速乾性・発色性に優れた機能型です。 | |||
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
| 隠蔽性があります。 | |||
| コンクリートにも書けるインクです。 (コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1499ページ | ||||
