品番 : EA765MP-405
品名 : チャコ鉛筆(12本/ブルー)
仕様
| メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 671353 |
|---|---|---|---|
| 芯径 | 約3.3mm | 全長 | 160mm |
| 重量 | 5g(1本) | 材質 | 芯:粘土・ワックス・顔料 柄:天然木 |
| カラー | ブルー | 入数 | 12本 |
| 水溶性 | |||
| 布につけた印を、水を含ませた布で拭き取れます。 | |||
| ※ご使用前に必ず布の目立たない部分で書いた印が消えるかどうかをお試しください。 ※布により印が消えないものがあります。 ※印を付けた箇所にアイロンを掛けますと消えなくなる場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/15 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | Dz | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MP-405 チャコ鉛筆(12本/ブルー) |
| EA765MP-406 チャコ鉛筆(12本/ホワイト) |
| EA765MP-407 チャコ鉛筆(12本/ピンク) |
ウェブカタログ画像
拡大
※12本入り
