品番 : EA765MS-30
品名 : 8本組/太字 水性ブラックボードマーカー
こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PCE2508K8C |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブラックボードポスカ | インク色 | 8色セット |
| 8色セット内容 | 赤・緑・黄緑・黄・橙・桃・水色・白 | 線幅 | 8.0mm |
| 全長×軸径 | 123.3×24.1mm | 厚さ | 24.8mm |
| 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:アクリル繊維 ケース:PP樹脂 |
ケースサイズ | 縦125.0×横73.0×厚さ73.0mm |
| 総重量 | 330g(1本あたり40g) | 入数 | 8本 |
| 太字・角芯 | |||
| 店頭のブラックボードに最適です。 | |||
| こすれに強く、水・雨に流れにくい | |||
| あざやかな発色で濃い色の上に書けます。 | |||
| 角ばった文字や塗りつぶしに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 05:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
