品番 : EA765MS-35
品名 : [橙] ブラックボードマーカー(太字)
こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PCE2508K1P.4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブラックボードポスカ | インク色 | 橙 |
| 線幅 | 8.0mm | 全長×軸径 | 123.3×24.1mm |
| 厚さ | 24.8mm | 材質 | 軸:PP樹脂 ペン芯:アクリル繊維 |
| 重量 | 40g | 入数 | 1本 |
| 太字・角芯 | |||
| 店頭のブラックボードに最適です。 | |||
| こすれに強く、水・雨に流れにくい | |||
| あざやかな発色で濃い色の上に書けます。 | |||
| 角ばった文字や塗りつぶしに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1784ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA765MS-30 : 8本組/太字 水性ブラックボードマーカー |
