詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MS-5B

品名 : [白] ブラックボードマーカー(中字)

こすれに強く、水・雨に流れにくいブラックボードマーカー

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PCE2005M1P.1
商品名 ブラックボードポスカ インク色 白
線幅 1.8~2.5mm サイズ 軸径φ18.2×厚さ18.7×全長142.0mm
軸材質 PP樹脂 ペン芯材質 PET繊維
重量 20.0g 入数 1本
水性
中字・丸芯
ブラックボード用
あざやかな発色・濃い色の上にかける特長はそのままに、「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」「水ぶきで消せる」3つの特長を付加した、ブラックボード用に特化したポスカです。
多彩に使える汎用タイプ
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/29 05:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1784ページ
バリエーション一覧
EA765MS-5 [白] ブラックボードマーカー(中字/10本)
EA765MS-5B [白] ブラックボードマーカー(中字)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 水・雨に流れにくい
  • 水ぶきで消せる
  • 入数:1本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top