品番 : EA765MT-21
品名 : [黒] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm)
仕様
| メーカー | シヤチハタ | 型番 | K-710/H-K |
|---|---|---|---|
| インク色 | 黒 | 線幅 | 1.0mm |
| 先端長 | 30mm | 全長 | 148mm |
| 材質 | アルミニウム | 重量 | 13g |
| 入数 | 1本 | ||
| 油性ロングノーズマーカー | |||
| 細長いペン先が各種作業現場で大活躍 | |||
| 一般のマーカーでは届かない、狭くて深いスキマへのマーキングや部品の穴を通してのマーキングができます。 | |||
| ポケットに差したまま作業ができるストラップ用の穴付きキャップ | |||
| 本体に定規付きで、作業中ねじなどの深さを測ることが可能 | |||
| 替芯(1本)付き | |||
| インキ補充可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/24 04:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MT-21 [黒] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm) |
| EA765MT-22 [赤] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm) |
| EA765MT-23 [青] 油性ロングノーズマーカー(先端長30mm) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MT-26 : [EA765MT-21用] 補充インク(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
