品番 : EA765MV-104
品名 : [緑/太・中字] 水性マーカー
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | ZPK-T#29 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ピグマックス | インク色 | 緑 |
| 線幅 | 太:5.0mm、 中:1.0mm |
全長 | 140mm |
| 入数 | 1本 | ||
| 太/中両用 | |||
| 裏うつりせず、いやなにおいがありません。 | |||
| ガラス、プラスチック、金属、木のほかにコンクリートにも書けます。 | |||
| 耐水性、耐光性に優れています。 | |||
| 不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。 | |||
| ビニル系床材や長尺シートに滲みにくく、床材汚染を防ぎます。 | |||
| 日本インテリア協会(NIF)プラスチック床材部会推奨商品です。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| グリーン購入適合商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/19 06:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1781ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-90 12本組/太・中字 水性マーカー |
| EA765MV-91 [白/太・中字] 水性マーカー |
| EA765MV-101 [黒/太・中字] 水性マーカー |
| EA765MV-102 [赤/太・中字] 水性マーカー |
| EA765MV-103 [青/太・中字] 水性マーカー |
| EA765MV-104 [緑/太・中字] 水性マーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
