品番 : EA765MV-164B
品名 : [黄] 油性固形マーカー(工業/建築用/10本)
水中・濡れ面にも書ける
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | SC-P#3 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソリッドマーカー | インク色 | 黄 |
| 芯径 | φ13mm | 本体サイズ | キャップ付:135mm 最大径:18mm |
| 重量 | 27g/1本 | 材質 | 軸・キャップ:PP 受皿・回転軸:POM |
| 入数 | 10本 | インキ | 油性アルコール系顔料 |
| ボタ落ちがなく、ハケや筆が不要 | |||
| 書きやすく便利・すぐ書けます。 | |||
| ペンキのように攪拌しなくてもよく、ハケや筆がいりません。 | |||
| 上向きでも使えます。 | |||
| ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 | |||
| 後部のネジを回転(送り出し)(中字)、又は本体部分を外して新しいインキを出し(極太・細字)、最後まで使えます。 | |||
| 水中の建造物に直接マーキングできます。 | |||
| 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 | |||
| 鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用 | |||
| 屋外用備品へのマーク・名前書き用 | |||
| 塗装の剥離・キズの補修に(自動車・トタン・建材・サッシ・門扉・フェンス) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数10本
商品動画
