品番 : EA765MV-168
品名 : [紫] 油性固形マーカー(工業/建築用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | サクラクレパス | 型番 | SC#24 |
---|---|---|---|
商品名 | ソリッドマーカー | インク色 | 紫 |
芯径 | 最大φ13mm | 入数 | 1本 |
ボタ落ちがなく、ハケや筆が不要 | |||
鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴム・皮革・紙へのマークチェック用 | |||
上向きでも使えます。 | |||
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 11:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA765MV-166 [青] 油性固形マーカー(工業/建築用) |
EA765MV-167 [橙] 油性固形マーカー(工業/建築用) |
EA765MV-168 [紫] 油性固形マーカー(工業/建築用) |
EA765MV-169 [緑] 油性固形マーカー(工業/建築用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)