品番 : EA765MV-186
品名 : [赤/細字] 油性マーカー(ネーム用)
仕様
| メーカー | サクラクレパス | 型番 | YK#19 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | マイネーム | 用途 | 布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに |
| インク色 | 赤 | 線幅 | 1.0mm |
| 最大径 | 11mm | 全長 | 137mm |
| 重量 | 8g | 材質 | 軸・キャップ・先栓:PP ペン先:アクリル繊維 |
| 入数 | 1本 | ||
| 細字タイプ | |||
| 油性 | |||
| メーカー従来品と比較して粘度が約2倍と高くなっており、滲みにくいです。 | |||
| 筆箱、靴、シャツ、ズボンなど色々な物に書けると、洗濯しても落ちにくいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/30 11:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1782ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA765MV-185 [黒/細字] 油性マーカー(ネーム用) |
| EA765MV-185B [黒/細字] 油性マーカー(ネーム用/10本) |
| EA765MV-186 [赤/細字] 油性マーカー(ネーム用) |
| EA765MV-186B [赤/細字] 油性マーカー(ネーム用/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
